Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912 nelegovaná ocel 12.9
ISO 4762/DIN 912 neleg. ocel 12.9
ŠRB-VÁL-DIN912-12.9-HS14-M18X120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M18 |
Délka (l1) | 120 mm |
Průměr hlavy (dk) | 27 mm |
Výška hlavy (k1) | 18 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS14 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)